Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Panneau de plafond I-Block 90 K
Panneau de plafond I-Block 90 K - 1
Panneau de plafond I-Block 90 K - 2
Panneau de plafond I-Block 90 K - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneau de plafond I-Block 90 K

Pour le cloisonnement des fils électriques et des tuyaux inflammables/non inflammables ainsi que la ventilation conformément aux normes DIN 18017-3 et DIN EN 15650

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Système de cloisonnement pour les fils électriques et les tuyaux inflammables/non inflammables ainsi que la ventilation conformément aux normes DIN 18017-3 et DIN EN 15650

  • Répond aux exigences d'isolation acoustique accrue selon DIN 4109 feuille 2

  • Aide au coffrage et fermeture temporaire antidérapante du plafond pendant la période de construction
Indication
  • Les propriétés antidérapantes de l'I-Block 90 K (bétonné, non percé) sont testées par l'organisme d'inspection de Villach

  • Reprendre les parties endommagées, les découpes de scie, les trous de perçage et les bords découpés en les recouvrant d'enduit des deux côtés.

  • Agrément général aBG Z-19.53-2669

  • Propriétés antidérapantes testées par l'organisme d'inspection de Villach No 0222/19 HE/Ra

  • Essai d'isolation acoustique DIN EN ISO 10140 certificat d'essai 91313 - 05
Domaine d'application
Mode d'emploi