Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc-tiroir d'élément bas SUB Basket
Tiroir à fermeture automatique avec système d'amortissement intégré pour installation à la place d'un tiroir intérieur ou avant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Accès pratique et visibilité des paniers suspendus
- Fermeture de voie amortie
- Paniers suspendus en fil acier de 7 mm de diamètre, chromé extra-brillant
- Paniers coulissant avant et intérieur identiques
Le kit de fixation avant 0684901658 n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Merci de les commander séparément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!