Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
3 article(s) avec 9 versions trouvées
Extension complète et fermeture automatique avec élément damortissement intégré
Tiroir à fermeture automatique avec système damortissement intégré pour installation à la place dun tiroir intérieur ou avant.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
SE 15 raccord de meuble
A 105 poignée de porte
Charnière 3D, diamètre 16 mm
Gond pour pentures de volet pour charnières de volet
Charnière de rénovation à visser
Boulon pour raccord de meuble SL 15
Vis pour poignée de meuble, Z
Tige carrée pleine de 8 mm