Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Palan de levage manuel sans protection contre les surcharges
Pour soulever et déplacer des charges lourdes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec chaîne ronde en acier zingué haute résistance conformément à la norme EN 818-7-T
- Les deux crochets de chargement sont dotés d'une fermeture forgée et peuvent être tournés à 360°
- Avec frein automatique de pression de charge lors de la montée et de la descente
- Boîtier robuste en tôle d'acier ou version chromée avec un haut niveau de protection contre la corrosion
- Avec disques de frein sans amiante
Pour des applications telles que la construction métallique, l'usinage du métal, la fabrication d'outils, les ateliers automobiles, la construction de garde-corps, le jardinage et l'aménagement paysager
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!