Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Palan de levage à levier sans protection contre les surcharges avec levier à main court
Pour soulever et déplacer des charges lourdes dans des espaces étroits
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Levier à main court et faible hauteur totale pour une utilisation dans les espaces étroits
- Avec chaîne ronde en acier zingué haute résistance conformément à la norme EN 818-7-T
- Excellente protection contre la corrosion grâce au boîtier en tôle d'acier chromé
- Les deux crochets de chargement sont dotés d'une fermeture forgée et peuvent être tournés à 360°
- La fonction de chaînage libre permet de tirer rapidement les chaînes déchargées à travers le palan
- Avec frein automatique de pression de charge lors de la montée et de la descente
- Levier à main avec poignée en caoutchouc
- Avec disques de frein sans amiante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!