Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour un démontage et un montage en toute sécurité et sans dommage des écrous de roulement à créneaux DIN 1804.
Pour un démontage et un montage en toute sécurité et sans dommage des roulements de colonne et des écrous cylindriques DIN 1816.
Pour le démontage et le montage des filtres à huile sur véhicules utilitaires.
Filetage métrique 4-19 mm, filetage 5/32-3/4 pouce
Pour le démontage et le montage du couvercle de carter de filtre à huile lors du remplacement de l'insert du filtre à huile.
En série lourde pour le desserrage et le serrage des conduites d'injection à 90°.
Pour les cartouches à granulés sur le dessiccateur d'air du système de freinage des camions.
For commercial vehicles and buses