Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 13 versions trouvées
Pour la pose et la dépose des sondes lambda, par ex. sur les véhicules FORD, BMW, OPEL, VW, AUDI, SEAT et SKODA
Pour la dépose et la pose sans dommage des capteurs de température des gaz déchappement sur les moteurs Renault/Dacia 1.5 et 1.6 dCi
For damage-free loosening and tightening of exhaust gas temperature probes with bent cable conduit
Pour la dépose sans dommage du capteur de température des gaz déchappement sur les moteurs VAG 2.0 L
Douille robuste de 32 mm en acier chrome vanadium de haute qualité avec empreinte hexagonale
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour la dépose et la pose sans dommage des capteurs de température des gaz d'échappement sur les moteurs Renault/Dacia 1.5 et 1.6 dCi
Pour la dépose sans dommage du capteur de température des gaz d'échappement sur les moteurs VAG 2.0 L
Levier magnétique avec poignée en plastique
Aimant télescopique
Aimant télescopique Zebra
Support magnétique Mini avec poignée en plastique
Pinceau à bitume ECONOMY Pour les vernis à résine synthétique à base de solvant
Scie pour plaque de plâtre
Alvéole pour système 4.4.1, compartiment vide
Assortiment système 8.4.1, douilles 1/4 + 1/2 pouce 108 pièces