Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
Pour sertir des rivets aveugles de diamètre ∅ 2,4 mm, 3 mm et 4 mm en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de ∅ 5 mm en aluminium
Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
Outil de pose de rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
Outil de pose de rivets aveugles avec longueur de rivet réglable (4 positions) pour rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
3 pièces
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif
Cliquet pour embouts de 10 mm
Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Cliquet réversible 1/2 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
Cliquet embout 1/4 pouce