Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le démontage et le montage des filtres à huile sur véhicules utilitaires.
Pour le démontage et le montage du couvercle de carter de filtre à huile lors du remplacement de l'insert du filtre à huile.
En série lourde pour le desserrage et le serrage des conduites d'injection à 90°.
Pour les cartouches à granulés sur le dessiccateur d'air du système de freinage des camions.
En série lourde sans chanfrein pour le démontage et le montage des vis de culasse de véhicules utilitaires.
En série lourde pour le desserrage et le serrage des conduites d'injection à 90°
Pour la découpe fournie pour un démarrage manuel précis du moteur.