Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Permet de déposer et de poser les vis de fixation de l'étrier de frein lors du travail sur le système de freinage.
Pour les conduites en cuivre, aluminium, laiton et acier doux et les conduites à revêtement plastique de 4,75 à 5 mm
Pour le démontage et le montage de l'étrier de frein arrière et le raccord à vis du volant moteur.
Pour le démontage et le montage de la vis de fixation sur le système de freinage avant.
Relieves the burden on the user when dismantling and installing brake callipers at the top mounting position, wheel hubs, brake discs and drum brakes on heavy vehicles
Pour le démontage et le montage en toute sécurité et sans dommage du ressort de rappel sur les plaquettes de frein sans démonter la plaque d'ancrage.
Hydraulic pressing tool for the disassembly of floating brake discs on wheel hubs of heavy vehicles