Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour la dépose et la pose correctes des bagues fendues
Série lourde
Pour l'extraction et l'insertion des silentblocs, supports hydrauliques, bagues, roulements à billes, joints d'arbre rotatif, par ex.
Kit équipé de tous les embouts de pression et toutes les pièces de pression pour le travail sur les fusées de roues, d'essieu, rotules et silentblocs
Conception conique pour essieux de 82 mm et 88 mm.
Pour essieux de 82 mm et 88 mm.
Conception spécialement adaptée et résistante aux chocs pour le démontage et le montage d'arbres à cardan.
Pour le démontage et le montage des écrous d'essieu.
Pour un démontage facile et sûr des moyeux sur les camions équipés d'essieux avant non moteurs et d'essieux fous.