Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, six pans mâle et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout.
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Forme courte, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Clip de ceinture pratique
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
Forme fine et grande flexibilité
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®
Manche de pelle
Pelle en métal léger avec bord de protection en acier
Pelle à sable de Holstein revêtu par poudre rouge
Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085
Pelle à sable de Holstein