Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour fiches à visser à 2 et 3 douilles
Pour un assemblage efficace des charnières VLB 40 dissimulées
Pour fiches de 16 mm à 3 lames pour encadrement de porte
Universal use for many moulds
À utiliser comme gâche de montant avec VLB 200
Pour VLB 60 et VLB 100
Pour la finition des charnières de porte de maison VLB dissimulées
À utiliser comme gabarit de fraisage avec VLB 200
SE 15 raccord de meuble
A 105 poignée de porte
Charnière 3D, diamètre 16 mm
Gond pour pentures de volet pour charnières de volet
Charnière de rénovation à visser
Boulon pour raccord de meuble SL 15
Vis pour poignée de meuble, Z
Cache adhésif