Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Niveau à bulle robuste à faible torsion avec profil rectangulaire, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Niveau à bulle robuste et à faible torsion avec aimant, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 1/2 pouce et tête à cliquet
Reinforced light-metal spirit level with continuous profile and two handles, vertical vials can be viewed from different angles
Equerre de précision robuste pour des mesures et des marquages précis
Mètre à ruban avec revêtement spécial pour un niveau élevé de résistance à l'usure et une longue durée de vie
Clé dynamométrique compacte et fine avec entraînement carré de 1/4 pouce et tête de cliquet réversible
Télémètre laser pratique et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces
Charnières intérieures
Equerre plate
Equerre plate Précision niveau 2 conforme à la norme DIN 875, en acier standard
Angle de butée
Equerre en acier avec butée
Equerre plate de précision
Equerre à chapeau précision 2
Rapporteur de précision
Equerre de charpentier avec trous de marquage