Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Seau de 30 litres de grande qualité en polypropylène transparent, pour le mélange de différents matériaux de construction
Pour un pré-nettoyage et un lavage efficaces des surfaces carrelées fraîchement jointoyées, 23 litres
Pour tubes EO de 0 à 9 mm
Entretoise de joint en étoile de 0,5 à 3,0 mm pour une utilisation universelle
Cale spiralée empilable pour réglage en hauteur de 0 à 45 mm
Plaque de serrage de haute qualité pour le nivellement de carreaux de grande taille en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
Coupe-carreaux robuste avec superbe qualité de coupe pour les professionnels
Cordon de carreleur flexible en polypropylène tressé
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces
Coffret Sysko 8.4.1 avec 37 outils
Assortiment système 8.4.1, douilles 1/4 + 1/2 pouce 108 pièces
Caisse à outils d'électricien Standard
Caisse à outils
Assortiment système 8.4.1, tournevis 21 pièces
Caisse à outils d'électricien Universelle
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces