Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Un appareil polyvalent et pratique : peut être utilisé comme fer à souder ou pistolet d'air chaud
Allumage automatique (allumage piézoélectrique)
Livré dans un étui en métal
Fer à souder hautes performances avec pointe en cuivre nickelé et fiche de sécurité de protection pour travaux de brasage d'ébauche
Fondeur à gaz portatif pour faire fondre la cire dure rapidement et de manière ciblée
Flexible de rechange pour kit de brasage tendre ou dur (réf. 09848), pour une utilisation à une pression de fonctionnement maximum de 2 bar
Pour rétracter les flexibles thermorétractables autour des câbles, des conduites et des conducteurs
Coffret de lampe à souder Turbojet 5 pièces - Sysko 8.4.2
Onduleur de soudage manuel par électrode ESI 160
Câble de terre
Pistolet de brasage MJ-360
Pistolet de brasage Powerjet