Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Le côté à coin conique très plat permet une dépose optimale des raccords en plastique des portes et des garnitures de hayon.
Levier métallique à réglage flexible pour une transmission de puissance maximale dans les espaces restreints dans le secteur automobile.
Axe flexible pour applications polyvalentes
Kit de leviers ultra-minces pour la dépose et la pose de clips et de garniture intérieure
Force de maintien magnétique de 600 g
Pour la dépose et la pose de joints et joints toriques, idéal pour les endroits difficiles d'accès.
Kit de leviers ultra-minces pour la dépose et la pose des pièces de carrosserie et de garniture intérieure
Force de maintien magnétique de 500 g