Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³
Embout cylindrique de sécurité hydraulique pour tous les travaux de graissage et d'entretien dans les secteurs de la construction automobile, de l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie.
Contenant d'huile en polyéthylène ergonomique
Convient pour combler des cavités, des joints, des cadres de porte et de fenêtre
Contenant d'huile en zinc moulé ergonomique
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Colle PUR transparente
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy
Colle structurale PUR Rapid
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean