Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de vissage pour goujons filetage bois et métrique
Ne nécessite ni vissage ni ajustage supplémentaire des pièces filetées dans l'écrou
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les trois mors striés adhèrent automatiquement au filetage lors du vissage. Lors du dévissage, les mors striés s'ouvrent automatiquement et libèrent le filetage
- Peut être utilisé avec une clé quatre pans mâle 1/2 pouce pour une clé à cliquet ou avec un adaptateur pour un tournevis électrique
Ne convient pas aux clés à chocs.
Pour le vissage et le dévissage des goujons filetage bois et métrique, des tiges filetées et des pièces filetées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!