Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil d'écartement de bride de serrage
Outil compact pour l'écartement en douceur et le maintien ouvert des brides de serrage sur le véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Permet la pose et la dépose d'amortisseurs, de montants à ressort, de joints de support et à rotule, etc.
- Peut être placé dans de petits espaces de travail à partir de 3,9 mm
- Convient également aux brides de serrage à large ouverture, car il s'étend jusqu'à un maximum de 15 mm
- Utilisation possible des deux côtés
Pour BMW, Citroën, Peugeot, Ford, VAG entre autres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!