Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Outil démonte cassette avec poignée et broche de guidage
Outil démonte cassette avec poignée et broche de guidage - 1
Outil démonte cassette avec poignée et broche de guidage - 2
Outil démonte cassette avec poignée et broche de guidage - 3
Outil démonte cassette avec poignée et broche de guidage - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outil démonte cassette avec poignée et broche de guidage

Avec une longue poignée pour une transmission de puissance efficace

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Convient pour les montages d'outils les plus courants sur les bagues de verrouillage de cassettes de 7 à 12 vitesses, y compris les modèles Shimano, SRAM et d'autres fabricants

  • Convient également aux bagues de verrouillage de frein à disque et aux adaptateurs de bague de verrouillage à 12 cannelures

  • La poignée de 355 mm de long assure une transmission de puissance efficace et la large poignée en caoutchouc antidérapante garantit un travail sûr et facile

  • Doté d'un guide de 5 mm pour un meilleur centrage et une meilleure stabilité

  • Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne