Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Décolleur
Décolleur - 1
Décolleur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Décolleur

Permet de décoller les roulements, roue, volants, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Ce décolleur est utilisé dans les cas où les extracteurs ne peuvent pas saisir correctement et de façon fiable la pièce. Les machoires du décolleur sont montées entre les pièces et pressées les unes contre les autres. La machoire sépare l'assemblage.

  • Le décolleur peut également être utilisé pour le retrait des pièces fines puisque les forces d'arrachement agissent sur une vaste surface. Empêche toute déformation et tout endommagement indésirables. Les machoires du décolleur sont montées sur la surface plate présente sous la pièce à extraire.

  • Machoires trempées et forgées par trempage

  • Vis de serrage haute résistance