Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de pose pour vis d'ancrage W-SA TC Timber Connect
Pour une mise en œuvre correcte de la vis d'ancrage W-SA TC Timber Connect
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- L'outil de pose prescrit pour la mise en œuvre de la vis W-SA TC conformément à l'agrément Z-21.1-1917
- Avec marquage de la profondeur d'ancrage, permettant ainsi que la vis d'ancrage puisse être installée correctement en fonction de la hauteur de la pièce à fixer
- Système coordonné entre l'empreinte de vis et l'embout pour un emboîtement amélioré et une transmission de puissance idéale
- TX30 pour W-SA TC 7,5 - pour clés à chocs avec entraînement six pans 1/4 pouce
- TX45 pour W-SA TC 10 - pour clés à chocs avec carré d'entraînement 1/2 pouce
- TX50 pour W-SA TC 12 - pour clés à chocs avec carré d'entraînement 1/2 pouce
La vis d'ancrage W-SA TC Timber Connect doit être montée à l'aide de l'outil de pose approprié et d'une clé à chocs adaptée. La profondeur d'ancrage requise (hnom) dans le béton doit être respectée. L'épaisseur de la pièce à fixer peut être sélectionnée grâce au marquage sur l'outil de pose. La profondeur d'ancrage requise est atteinte lorsque le marquage affleure la surface de la pièce en bois à fixer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!