Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mesure télescopique Messfix
8 m, facilite la prise de mesures lorsque de grandes sections successives doivent être mesurées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Piges télescopiques avec vis de blocage
Les mesures définies ne peuvent alors plus bouger, pour une précision optimale
Avec niveau à bulle pour une mise en place aisée
Aucune erreur de mesure due à un mauvais positionnement
Graduation en millimètres sur le ruban en fibre de verre
Légèreté et durabilité
Messfix conforme à la classe de précision CEE 2
Livré dans un étui de protection
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!