Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
4 article(s) avec 44 versions trouvées
Coupe à droite avec torsion à droite Adaptée à lusinage de laluminium et des alliages daluminium.
Right-hand cutting with right twist Suitable for machining aluminium and aluminium alloys.
Coupe à droite avec torsion à droite. Convient à lusinage de tous les plastiques, du polyester renforcé par fibre de verre et du graphite.
Right-hand cutting with left-hand spiral. Suitable for machining all plastics, fibreglass-reinforced polyester and graphite.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Hammer drill bit Plus Quadro-L
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
Disque à tronçonner Speed Pour l'acier
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8