Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil pour bague de verrouillage de vélo électrique pour moteurs Bosch Gen. 2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour la pose et la dépose des pignons avant sur les vélos électriques
Compatibilité
Bosch Gen. 2, gammes Active, Performance et Performance CX
Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces, une clé dynamométrique ou une clé de 24 mm
Fabriqué avec précision en acier traité thermiquement pour assurer le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!