Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
OrgaAer S Avec plaque coulissante
Kit de montage complet économique pour conteneur avec 8,5 divisions en hauteur et plaque coulissante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec tiroir à extension totale Nova Pro (capacité de charge de 45 kg) ou avec tiroir à extension partielle OrgaAer (capacité de charge de 25 kg) pour un fonctionnement fluide
- Système d'amortissement Soft-Close intégré
- Cylindre prémonté MS 5000 à verrouillage variable, numéros de verrouillage 20001–20400
- Tiroir en acier avec boîtier de serrure prémonté
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!