Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit de ferrures pour caisson de bureau OrgaAer
Kit de ferrures pour caisson de bureau OrgaAer - 1
Kit de ferrures pour caisson de bureau OrgaAer - 2
Kit de ferrures pour caisson de bureau OrgaAer - 3
Kit de ferrures pour caisson de bureau OrgaAer - 4
Kit de ferrures pour caisson de bureau OrgaAer - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de ferrures pour caisson de bureau OrgaAer

Incréments de hauteur : 8,5. Largeur de pose : 392 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Avec extension complète Nova Pro (capacité de charge max. de 40 kg) ou extension partielle OrgaAer (capacité de charge max. de 25 kg)


Coulissement ultraléger



Kit de montage complet



La rallonge à fournitures est toujours en extension partielle



Kit de montage comprenant :


  • 1 paire de coulisses de tiroir basses avec Soft-Close, Tipmatic ou Self-Close

  • 3 paires de rallonges avec Soft-Close, Tipmatic ou Self-Close

  • 1 verrouillage centralisé

  • 3 unités de verrouillage OrgaAer Tipmatic (uniquement sur version Tipmatic)


Equipement du caisson :


  • 1 rallonge à fournitures en acier avec organiseur ou en plastique

  • 3 tiroirs en acier avec caisse de sûreté

  • 1 cylindre de verrouillage centralisé MS 5000 avec rosace et barillet et plusieurs options de verrouillage (noter le diamètre de l'alésage de 21 mm)

  • 15 vis de fixation de panneau

  • 1 notice de montage
Indication

Délai de livraison : 5 jours ouvrables