Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de ferrures pour caisson de bureau OrgaAer
Incréments de hauteur : 11. Largeur de pose : 392 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avec extension complète Nova Pro (capacité de charge : 40 kg) ou extension partielle Dynamic (capacité de charge : 25 kg)
Coulissement extrêmement léger
Kit de montage complet
La rallonge à fournitures est toujours à extension partielle
Contenu du kit d'installation :
- 1 paire de coulisses sous tiroir avec fonction Soft-Close, Tipmatic ou de fermeture automatique
- 4 paires d'extensions avec fonction Soft-Close, Tipmatic ou de fermeture automatique
- 1 verrouillage centralisé
- 4 unités de verrouillage OrgaAer Tipmatic (uniquement sur les modèles Tipmatic)
Equipement du caisson :
- 1 rallonge à fournitures acier ou plastique avec bac à ustensiles
- 4 tiroirs en acier avec caisse de sûreté
- 1 cylindre MS 5000 de fermeture centralisée y compris rosace et barillet, plusieurs options de verrouillage (le diamètre du trou de perçage doit être de 18-21 mm)
- 19 vis de fixation de panneau
- 1 notice d'installation
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!