Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Améliorateur de performances pour huile moteur
Pour la protection de tous les moteurs essence et diesel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Prolonge la durée de vie du moteur
- Protection contre la combustion des soupapes
- Décolle les dépôts sur les segments de piston avec revêtement en résine
- Elimine la boue d'huile et débloque les conduits d'huile obstrués
- Neutralise les acides de combustion agressifs
- Complète les ingrédients de l'huile moteur utilisée
- Réduit la résistance au frottement
- Compatible avec les huiles diluées avec des biocarburants
- Correspond aux exigences des dernières normes API applicables aux huiles moteur
Ajouter le contenu du bidon dans l'huile moteur à chaque fois que le moteur est réparé ou à chaque fois que l'huile est vidangée. En outre, l'améliorateur de performances pour huile moteur peut être ajouté lors du diagnostic de l'huile moteur.
300 ml suffisent pour 4,5 litres d'huile moteur. 1. 000 ml suffisent pour 10 litres d'huile moteur.
Dosage idéal : 10 %. Réduire la quantité d'huile propre en fonction du niveau d'huile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!