Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Onduleur de soudage manuel par électrode ESI 160
Onduleur numérique de soudage par électrode. L'appareil entrée de gamme idéal pour toutes les applications e-hand.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Possibilité de souder toutes les électrodes
La technologie MicorBoost facilite la soudure de toutes les électrodes, notamment la cellulose. Commutation simple entre les types d'électrodes.
Robuste
Sécurité chute 80 cm (min. 25 cm conformément à la norme)
Commutable
en Soudage TIG avec allumage ContacTIG
Arc lisse et uniforme
Réglage de force d'arc
Aucune adhérence de l'électrode
Système anti-collage
Excellent allumage
Démarrage à chaud
Flexible
Alimentation (230 V) ou générateur propriétés de soudage optimales, y compris avec les longs fils ou en cas de fluctuations de la tension secteur.
Léger et compact
5,1 kg à 150 A (30 % DE)
Optimal pour application de montage
IP23 et signe S
- Force d'arc : Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.
- Surintensité à l'amorçage : Garantit l'allumage fiable de l'électrode. La surintensité à l'amorçage est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.
- Anti-collage : Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.
Soudage TIG
Gaz adapté 100 % argon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!