Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Onduleur de soudage TIG WIG 180DC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Onduleur de soudage TIG WIG 180DC

Onduleur de soudage portable à commutateur primaire et à commande numérique. Soudage TIG avec allumage HF sans contact (désactivable). Electrode Ø jusqu'à 4 mm. Grâce à sa conception robuste et à sa résistance aux chutes, cet appareil est idéal pour une utilisation mobile sur les chantiers.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Stable jusqu'à 80 cm de hauteur



Guidage de l'utilisateur par des symboles lumineux



Classe de protection IP 23 : protection contre les projections d'eau et la condensation



Revêtement spécial des composants électroniques pour une haute résistance à la chaleur, au froid, à la poussière et à la saleté



Panneau S pour le soudage dans des conditions restreintes



Transformateur de courant numérique pour compenser les erreurs de fonctionnement et garantir des résultats de soudage excellents



Le débit de gaz automatique en marches avant et arrière protège l'électrode en tungstène et le cordon de soudure contre l'oxydation



Tolérance haute tension secteur idéale pour les câbles de rallonge et les générateurs



Commande à distance grâce à l'unité de commande à distance au pied



N/A



Période d'actionnement à courant maximum (à +40 °C) pour l'électrode et le soudage TIG : 40 %/30 %



Force d'arc :


Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.



Surintensité à l'amorçage :


Garantit l'allumage fiable de l'électrode. La surintensité à l'amorçage est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.



Non collant :


Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.

Indication

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.