Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etiquette ORSY®online Etiquette rigide NFC
Pour le marquage individuel et l'identification des équipements
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Identification de l'équipement
L'étiquette rigide ORSY®online NFC est conçue pour les applications exigeantes impliquant des charges chimiques, thermiques et mécaniques importantes.
Identification unique
Enregistrement via l'application ORSY®online. Gravure laser avec numéro d'étiquette unique au dos.
Enregistrement simple de l'équipement étiqueté
Peut être facilement numérisé à l'aide du lecteur NFC d'un smartphone. La distance de lecture dépend des conditions environnementales et du smartphone utilisé.
Matériau
PA 6 (nylon)
Charge thermique
En fonctionnement : -40 °C à +85 °C
Résistance aux UV
Grâce à sa bonne résistance aux UV, l'étiquette rigide NFC est également adaptée aux applications extérieures telles que les plates-formes offshore.
Résistance à l'eau/à la poussière
IP 68
Dimensions
27 mm x 20,5 mm
- Identification de l'équipement qui ne peut pas être marqué avec une étiquette en raison de la conception ou des conditions météorologiques
- Pour les équipements soumis à des tests réguliers
- Etiquetage de l'équipement devant être marqué comme équipement personnel ou temporaire
- Marquer les équipements tels que les câbles prolongateur, les machines de construction, les conteneurs, les chaînes ou tous les équipements exposés à des conditions météorologiques extrêmes avec l'étiquette rigide NFC ORSY®online
- L'étiquette rigide NFC ORSY®online peut être fixée à l'équipement approprié à l'aide d'un serre-câble (horizontal ou vertical) ou d'un câble métallique avec œillet
- Il est ensuite possible d'enregistrer l'étiquette NFC via l'application ORSY®online, de créer un modèle de produit si nécessaire, puis d’attribuer le nouvel équipement à un emplacement ou de stocker des dates de test
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!