Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caisson à chargement frontal ORSY® BULL série 5 pour système de rangement à compartiments avec couvercle
Caisson ORSY® BULL robuste avec couvercle, pour le stockage en toute sécurité de trois systèmes de rangement à compartiments 8.4.1 ou 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ingénieux
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.
Robuste
Stabilité extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Charge max. jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains !
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sûr
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!