Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Caisson à chargement par l'avant ORSY®BULL série 7
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 1
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 2
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 3
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 4
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 5
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 6
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 7
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 8
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 9
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 10
Caisson à chargement par l'avant ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisson à chargement par l'avant ORSY®BULL série 7

Robuste et polyvalent, idéal pour le stockage domestique, dans l'atelier ou au bureau

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Robuste


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu.