Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction avec viseur pour pointage approximatif additionnel
Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction avec viseur pour pointage approximatif additionnel - 1
Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction avec viseur pour pointage approximatif additionnel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction avec viseur pour pointage approximatif additionnel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mise à niveau de la ligne de vue : Automatique (préréglage à l'aide du niveau)


  • L'instrument compense automatiquement les erreurs de lecture mineures sur le niveau à bulle

  • Largement insensible aux vibrations


Distance de visée très courte



Grands boutons de commande antidérapants


Fonctionnement simple et rapide.



Bague horizontale métallique derrière le verre, 400 gon


Robuste, même dans des conditions météorologiques extrêmes.



Boîtier : Aluminium, protégé contre les projections d'eau


Peut être utilisé sous la pluie, résistant aux chocs



Vis tangentielle horizontale montée sur ressort en continu


Mise au point avec prévention de la sur-rotation



Miroir avec niveau à bulle

Indication
  • Estimation en cm : environ 150 m

  • Graduation : verticale

  • Image : verticale

  • Compensateur : avec amortisseur magnétique

  • Graduation : 1 gon