Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction
Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction - 1
Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction

Viseur approximatif supplémentaire

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mise à niveau de la ligne de vue : Automatique (préréglage à l'aide du niveau)


  • L'instrument compense automatiquement les petites erreurs de lecture sur le niveau à bulle

  • Largement insensible aux vibrations


Distance de visée très courte



Grands boutons de commande antidérapants


Fonctionnement simple et rapide.



Bague horizontale en métal derrière le verre, 400 gon


Robuste, même dans des conditions climatiques extrêmes.



Boîtier : Aluminium, protégé contre les projections d'eau


Peut être utilisé sous la pluie, résiste aux chocs



Vis de rappel horizontal montée sur ressort en continu


Mise au point avec dispositif de sécurité anti-rotation



Miroir avec niveau à bulle

Indication
  • Estimation en cm : environ 150 m

  • Graduation : verticale

  • Image : verticale

  • Compensateur : avec amortisseur magnétique

  • Graduation : 1 gon