Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Niveau à bulle numérique
Niveau à bulle numérique - 1
Niveau à bulle numérique - 2
Niveau à bulle numérique - 3
Niveau à bulle numérique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle numérique

Niveau à bulle numérique étanche à l'eau et à la poussière avec profilé en métal léger stable

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Excellente lecture des valeurs indiquées


Deux grands écrans clairement disposés et éclairés (surface de mesure fraisée avant et supérieure)



Guide d'inclinaison sonore pouvant être désactivé


  • Tonalité continue à 0,00 degré en position horizontale et verticale

  • Alignement facile des objets sans contact visuel


Excellente lisibilité et longue durée de vie


Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion



Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées


Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV



Surface très lisse et donc facile à nettoyer


Revêtement poudré électrostatique rouge



Très haut degré de précision, même pour les mesures en hauteur


Deux surfaces de mesure fraisées



Capuchons de réduction des impacts faciles à déposer


Transfert affleurant la pièce des niveaux de mesure



Manipulation pratique et maintien ferme et sûr


Deux poignées composées de deux matières plastiques



Deux niveaux verticaux


Pas de rotation compliquée du niveau à bulle pour lire le niveau vertical