Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Niveau à bulle en métal léger
Profilé rectangulaire robuste avec surfaces latérales lisses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture intégrés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximale même en cas de fluctuations de température
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Surface très lisse et donc facile à nettoyer
Revêtement poudré électrostatique rouge
Haute précision
Profilé en métal léger avec surface de mesure fraisée (jusqu'à 120 cm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!