Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Niveau à bulle en métal léger pour construction

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle en métal léger pour construction

Conception légère

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Excellente lisibilité et longue durée de vie


  • Bloc de niveau en verre acrylique avec lignes de marquage imprimées en permanence dans la bulle


Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées


  • Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV


Très facile à nettoyer


  • Surface très lisse grâce à un revêtement en poudre fine en argent


Conception robuste avec une grande précision de mesure


  • Les embouts résistants aux chocs protègent le profil de niveau à bulle contre la déformation

  • Le niveau à bulle a une précision de mesure à une position normale de 0,029° = 0,5 mm/m