Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Niveau à bulle en métal léger avec aimant
Profilé rectangulaire en métal léger stable extra robuste
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Aimants très puissants, antidérapants sur surfaces métalliques
Aimants à terres rares
Surface très lisse facile à nettoyer
Revêtement poudré électrostatique rouge
Précision extrêmement élevée, même pour les mesures en hauteur
Deux surfaces de mesure rectifiées (jusqu'à 120 cm)
Transfert des niveaux de mesure affleurant la pièce
Capuchons amortisseurs facilement amovibles
Pas de rotation compliquée du niveau à bulle pour lire le niveau vertical
Deux niveaux verticaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!