Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Niveau à bulle avec 2 poignées Avec deux poignées
Niveau à bulle avec 2 poignées Avec deux poignées - 1
Niveau à bulle avec 2 poignées Avec deux poignées - 2
Niveau à bulle avec 2 poignées Avec deux poignées - 3
Niveau à bulle avec 2 poignées Avec deux poignées - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle avec 2 poignées Avec deux poignées

Extrêmement résistant et à faible torsion avec profilé rectangulaire en métal léger, trois fioles et une ou deux poignées, selon la longueur du niveau à bulle

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mesures précises


  • Les deux surfaces de mesure fraisées des modèles jusqu'à 120 cm de longueur offrent un très haut niveau de précision, même lors de la mesure en hauteur

  • Embouts amovibles pour une transition affleurante entre les surfaces de mesure et la pièce

  • Deux fioles verticales évitent les contorsions pour lire le niveau

  • Mouvement optimisé de l'indicateur pour un travail précis dans des températures fluctuantes, quelles que soient les conditions météorologiques


Très résistant et longue durée de vie


  • Fioles en verre acrylique avec repères de lecture incrustés résistants à la corrosion

  • Le liquide fluorescent de la fiole est hautement résistant aux UV pour éviter la décoloration

  • Surface très lisse avec revêtement par poudre électrostatique rouge pour un nettoyage facile