Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 200 power
Un puissant nettoyeur haute pression à eau froide avec enrouleur de tuyau, pour usage courant à intensif
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La machine est équipée d'un rangement pour accessoires, d'un boîtier de commande en laiton et d'un arrêt automatique de la pression
- La fonction d'arrêt de pression automatique désactive immédiatement l'appareil en cas d'interruption du travail
- L'arrêt de la pression sur les composants prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d'eau et d'énergie
- Pour un travail confortable, l'enrouleur de tuyau se trouve toujours au bon endroit, limitant ainsi les risques d'accidents
- Le pistolet de pulvérisation manuel ergonomique avec rétention et force de déclenchement réduites assure un travail confortable et sans fatigue.
- Adapté à un fonctionnement vertical et horizontal pour un travail flexible Les roues ne touchent pas le sol lorsque le nettoyeur est en position horizontale Cela signifie que la machine présente une stabilité maximale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!