Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Avec antigel pour systèmes de lave-glace
Pour le nettoyage et le dégraissage pendant l'entretien et la réparation des véhicules, des freins à disque et à tambour, des carters de moteur et de boîte de vitesses
Enlève le gel et le givre de manière rapide et efficace
Nettoyant spécial homologué NSF pour éliminer les résidus de ruban adhésif, les étiquettes et la saleté tenace
Assure la protection, la préservation et l'isolation longue durée des composants en plastique, en caoutchouc et en métal extérieurs et intérieurs du véhicule ; bonnes propriétés lubrifiantes
Mousse de nettoyage pour le verre et les surfaces lisses
Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.
Usage universel
Mousse nettoyante spéciale avec additif antistatique pour tout l'intérieur du véhicule
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Nettoyant freins
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Nettoyant de montage 1A
Nettoyant de produit d'étanchéité
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid
Acier liquide bicomposant FLM 50