Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant système injection Diesel
Solution unique avec bouteille compatible sans bouchon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Augmente l'indice de cétane pour les démarrages à froid
- Elimine activement la suie et les cendres des soupapes, des buses d'injection et les dépôts dans la chambre de combustion
- Nettoie l'ensemble du circuit de carburant
- Additif de nettoyage pour résoudre les problèmes
- Technologie CLEAN-UP
Compatible avec tous les types de diesel.
Ajouter directement dans le réservoir. Une bouteille de 200 ml peut traiter jusqu'à 50 l de carburant. Pour nettoyer complètement le moteur, utiliser une bouteille à chaque fois pendant 4 pleins consécutifs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!