Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant spécial ALKALI
Pour nettoyer en profondeur l'intérieur et l'extérieur des réservoirs, silos et conteneurs de transport.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Nettoyant alcalin puissant pour un nettoyage rapide et en profondeur de l'intérieur des réservoirs, silos et conteneurs de transport résistants aux alcalis
- Elimine de manière fiable les résidus alimentaires tels que le sucre, le jaune d'œuf, l'huile, la graisse, le chocolat, etc.
- Pour un nettoyage en douceur de l'acier inoxydable et de l'aluminium
- Peut être utilisé sur les surfaces en contact avec des aliments
- Sans NTA
- Avec homologation NSF
Attention : ne pas laisser le produit sécher. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Avant l'application, tester la compatibilité des matériaux sur une zone non visible.
Convient pour le nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur des réservoirs, silos, conteneurs de transport, véhicules utilitaires, etc.
Le nettoyant doit être dilué (1 à 10 %). Utiliser un pistolet à mousse, une lance de pulvérisation, un nettoyeur haute pression ou un arc de pulvérisation. Le nettoyant spécial Alkali peut être mélangé avec de l'eau chaude ou froide. L'eau chaude favorise l'effet nettoyant et réduit le temps d'application : En fonction du degré de salissure et de la dilution, laisser agir pendant 5 à 20 minutes environ. Vaporiser ensuite soigneusement le produit sur les résidus avec un jet d'eau concentré.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!