Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant sans eau Easy Clean
Nettoyage sans eau pour les surfaces de véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Easy Clean est un produit de nettoyage sans eau qui fonctionne rapidement et facilement
- Nettoie les surfaces légèrement à moyennement contaminées sans laisser de résidus
- Le produit offre une protection longue durée et des résultats exceptionnels
- Pas de substances dangereuses (corrosives ou irritantes)
- Sans silicone
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. La température de mise en œuvre recommandée est de 10 à 25 °C. Protéger du gel.
Véhicule
Vaporiser Easy Clean à une distance de 15 à 30 cm. Essuyer ensuite avec un chiffon en microfibre propre, sec et doux en exerçant une légère pression. Pour éviter les rayures, il est vivement recommandé d'utiliser le chiffon en microfibre Würth réf. 0899900131.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!