Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant sanitaire Pour un nettoyage d'entretien efficace dans les installations sanitaires et pour les salissures importantes
Pour un nettoyage efficace des installations sanitaires et pour les salissures importantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Nettoyant acide et puissant à utiliser pour un entretien quotidien des installations sanitaires.
- Elimine rapidement et sans effort le calcaire, l'urine et le tartre, la rouille, les résidus de ciment, les taches de graisse et d'huile, ainsi que les résidus de savon de chaux.
- Respectueux des matériaux tels que le chrome, l'aluminium, la porcelaine, le plastique, les carreaux résistants aux acides, et l'émail.
Ne pas utiliser sur les matériaux chauds. Ne convient pas aux revêtements muraux et de sols non résistants aux acides, par ex. sur les baignoires en marbre ou émaillées qui ne sont pas conformes à la norme DIN.
Pour tous les matériaux lavables et résistants aux acides, tels que les fixations chromées, les éviers, les cuvettes de toilettes, l'émail résistant aux acides, les revêtements muraux et de sol résistants aux acides, les cadres de fenêtres anodisés, le verre, le plastique et l'acier inoxydable.
Pour le nettoyage des raccords, des toilettes et des éviers : diluer à 1:1, laisser agir, rincer et sécher. Pour les carrelages muraux et les surfaces de sol, appliquer environ 20-40 ml pour 10 l d'eau chaude à 30 °C maximum. Pour les revêtements absorbants et les matériaux de jointure, pré-mouiller les surfaces, laisser agir brièvement, rincer à l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!