Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Nettoyant puissant spécial
Nettoyant puissant spécial - 1
Nettoyant puissant spécial - 2
Nettoyant puissant spécial - 3
Nettoyant puissant spécial - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant puissant spécial

Pour éliminer les saletés tenaces sur les véhicules utilitaires

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Concentré à base d'acide


Pour éliminer les saletés les plus tenaces sur les chantiers et les camions utilitaires. Particulièrement efficace sur les saletés minérales telles que le ciment et les dépôts calcaires.



Séparation rapide conformément à la norme autrichienne B 5105



Excellent pouvoir nettoyant avec un temps d'application court (max. 5 minutes)


Permet de gagner du temps lors du nettoyage, réduisant ainsi le temps d'immobilisation des véhicules.



Sans silicate


Ne laisse aucune trace après nettoyage.



Sans AOX



pH : 1,5 (100 g/l en solution aqueuse)

Indication

Ne pas laisser le produit sécher ; ne pas appliquer sur les surfaces en verre (vitres). Rincer soigneusement le véhicule à l'eau chaude avec un système de nettoyage haute pression, avec un grand volume d'eau et en respectant une distance de 1 m.

Domaine d'application