Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Active Clean, nettoyant pour véhicule
Mousse active pour tout l'intérieur du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Mousse active micro-fine (effet d'aspiration)
- La mousse reste à la surface et désincruste activement les saletés lorsque les bulles de mousse éclatent
- Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel
- Le rembourrage n'est pas mouillé, donc le temps de séchage est plus court
Respectueux des matériaux, convient à toutes les surfaces à l'intérieur du véhicule. Les points de rupture prédéterminés de l'airbag ne sont pas affectés.
Rendement 20x
- 500 ml de produit Active Clean offrent un rendement équivalent à environ 10 litres de produit nettoyant liquide
- Economique
Protéger le produit contre le gel.
Pulvériser le produit Active Clean sur un chiffon sec et propre et appliquer sur les zones à traiter. Nettoyer ensuite les pièces en plastique avec le nettoyant cockpit. Pour les tissus et les sièges, laisser agir la mousse quelques instants puis éliminer les salissures avec une brosse ou une éponge si nécessaire. Pour éliminer les taches, procéder de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, passer l'aspirateur sur le siège.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!